曜日別特売
PT32P8M15AF-A-SS2318 PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ) 椿本チエイン 48071843

※スチール製

PT32P8M15AF-A-SS2318 PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ) 椿本チエイン 48071843
PT32P8M15AF-A-SS2318 PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ) 椿本チエイン 48071843
PT32P8M15AF-A-SS2318 PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ) 椿本チエイン 48071843
PT32P8M15AF-A-SS2318 PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ) 椿本チエイン 48071843
PT32P8M15AF-A-SS2318 PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ) 椿本チエイン 48071843

PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個歯数32注文コード48071843品番PT32P8M15AF-A-SS2318
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法D(Φmm)42寸法DF(Φmm)32寸法Dk(Φmm)25.2寸法K(mm)5寸法L(mm)22寸法L1(mm)14寸法T(mm)7幅W(mm)22寸法t(mm)2軸穴径d(Φmm)18歯数32呼び幅(mm)15材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)ピッチ円直径(Φmm)81.49締付トルク(N・m)8.3歯先円直径(mm)80.12歯形P8MプーリーAF伝達トルク(N・m[kgf・m])126スラスト荷重(kN[kgf])13.9締付ボルト(本数)3締付ボルト(サイズ)M5×18ハブ側面圧(MPa)101軸側面圧(MPa)135フランジ外径(Φmm)86スリーブタイプS2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする