2カメラ360度回転式内視鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)カメラ:5/形状記憶型 ケーブル長(mm)USB:約900 注文コード48072607 品番SMWYSNS5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はケーブル長4種類から選べます 他の種類を見る

360度回転するメインとサイドの2カメラを搭載した9.2mm工業用内視鏡

セット内容本体、カメラケーブル、USBケーブル、保護リング、アタッチメント2種、取扱説明書 質量(g)約310 電源内蔵バッテリー ケーブル長(m)カメラ:5/形状記憶型 温度(℃)カメラ:-10〜80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×65×270 光源メインカメラ:LED8灯 3段階調光、サブカメラ:LED1灯 3段階調光 バッテリーリチウムバッテリー ディスプレイ5インチカラーディスプレイ バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間購入日より12ケ月 視野角78度 保存形式AVI/JPG 充電時間(時間)約2.5 ケーブル長(mm)USB:約900 バッテリー容量(mAh)2000 充電方式バッテリー:USB(5V 1.0A以上) 画像サイズ静止画:1920×1080/1280×720/640×480、動画:1280×720/640×480 20fps デジタルズーム1.3倍/1.5倍 先端径(Φmm)カメラ:9.2 防水性IP67(カメラケーブル部のみ) 回転角度(°)ケーブル:360 焦点距離メインカメラ:20〜100mm サブカメラ:20〜80mm 動作温度範囲(℃)-10〜40 稼働時間(時間)約3 対応microSDカードmicroSDカード(〜64GBまで)
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする