曜日別特売
VCC04624 わさびd'air VALEO 48073097

わさびd'air

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48073097品番VCC04624
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・エアコンの臭いの元であるカビ、最近の繁殖を抑え、悪臭の発生を抑制します。
・効果は約1年間持続します。
・エアコンフィルター交換と同時の施工が可能です。

用途カーエアコン用消臭剤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×19×17メーカートヨタ・レクサス・MAZDA・HONDA適合品番エアコンフィルター純正代表:87139-28020/87139-58010-79/K131-V9-030A/80292-TTA-941代表車種ヴォクシー(ZRR80G・80W・85G・85W)/ES(AXZH10・11)/CX-8(KG2P・KG5P)/N-BOX(JF3-4)
注意
※エアコン用フィルターに、高さ20mm幅130mm以上の寸法を確保お願いします。
※わさびアレルギーの方は使用しないでください。
※一度、エアコンフィルターに装着すると取り外すことができません。取付の際は、装着方法をご確認の上作業を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: 自家用車のエアコンフィルターにDIYにて取付
運輸・通信業

非常に優れた商品であることがわかっていましたが、これまでは他の通販サイトで購入していました。モノタロウでも扱うことがわかったので、今後はこちらでリピート買いする予定です。

対象商品 : 48073097
2025-05-27
用途: エアコンフィルター交換時
yamagaその他業種

これは本当にお勧め出来る商品です。
効果も抜群でわさびがこれほど効果があるとは驚きです。わさびが苦手な方は開封時にちょっとツンと来ますが、取り付けて少しすれば気にならないと思います。

対象商品 : 48073097
2025-03-26
用途: 空気洗浄
運輸・通信業

これから暑くなるのでエアコンを使うのが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする