TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の 管用タップ
米式管用テーパタップ P PT(Rc)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48073894
品番
P 2.5P NPT1/2-14
参考基準価格(税別)
¥24,420
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です
材質
HSSV
溝数
4
呼び
NPT1/2-14
全長L(mm)
80
ねじの種類
NPT
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
35
食付
P 2.5P
寸法lk(mm)
14
寸法lg(mm)
22.8 5
メーカー商品コード
01900
寸法Ds(mm)
18