TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の 管用タップ
管用テーパタップ P PT(Rc)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48073928
品番
P 2.5P PT1/16-28
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です
材質
HSSV
溝数
4
呼び
PT1/16-28
全長L(mm)
100
ねじの種類
PT
精度
1
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
16.5
寸法K(mm)
6
食付
P 2.5P
寸法lg(mm)
10
メーカー商品コード
01808
寸法Ds(mm)
8