TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の 管用タップ
管用平行ネジ用タップ P PF(G)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48074016
品番
P 3.5P PF3/8-19
参考基準価格(税別)
¥8,560
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
止り穴用管用タップとなります。
材質
HSSV
溝数
4
呼び
PF3/8-19
全長L(mm)
100
ねじの種類
PF
精度
2
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
28
寸法K(mm)
11
食付
P 3.5P
寸法lk(mm)
14
メーカー商品コード
01786
寸法Ds(mm)
14