TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の 管用タップ
管用平行ネジ用タップ P PF(G)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48074050
品番
P 3.5P PF1-11
参考基準価格(税別)
¥43,340
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
止り穴用管用タップとなります。
材質
HSSV
溝数
4
呼び
PF1-11
全長L(mm)
95
ねじの種類
PF
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
45
寸法K(mm)
21
食付
P 3.5P
寸法lk(mm)
24
メーカー商品コード
01796
寸法Ds(mm)
26