TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の 管用タップ
管用平行タップ P PS(Rq)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48074095
品番
P 3.5P PS3/4-14
参考基準価格(税別)
¥22,840
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
食付き部長さ1.5Pは止り穴用の管用タップとなります。食付き部長さ3.5Pの場合は通り穴用の管用タップとなります。
材質
HSSV
溝数
4
呼び
PS3/4-14
全長L(mm)
85
ねじの種類
PS
精度
2
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
35
寸法K(mm)
17
食付
P 3.5P
寸法lk(mm)
20
メーカー商品コード
01834
寸法Ds(mm)
23