TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ハンドタップ
ハンドタップ HT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M20×1.5
食付
1.5
材質
HSSP
注文コード
48074269
品番
HT 1.5P M20X1.5
参考基準価格(税別)
¥12,380
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・材質
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSSP
溝数
4
呼び
M20×1.5
全長L(mm)
106
ねじの種類
HT
精度
2
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
37
食付
1.5
メーカー商品コード
00774
寸法Ds(mm)
16
商品豆知識
ハンドタップの種類