TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ハンドタップ
ハンドタップ HT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M6×1
食付
5P
材質
HSSP
注文コード
48074375
品番
HT 5P M6X1
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・材質
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSSP
溝数
3
呼び
M6×1
全長L(mm)
62
ねじの種類
HT
精度
2
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
24
寸法K(mm)
4.5
食付
5P
寸法lk(mm)
7
メーカー商品コード
00561
寸法Ds(mm)
6
商品豆知識
ハンドタップの種類