TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ハンドタップ
ハンドタップ HT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M5×0.8
食付
9P
材質
HSSP
注文コード
48074585
品番
HT 9P M5X0.8
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・材質
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSSP
溝数
3
呼び
M5×0.8
全長L(mm)
60
ねじの種類
HT
精度
2
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
22
寸法K(mm)
4.5
食付
9P
寸法lk(mm)
7
メーカー商品コード
00540
寸法Ds(mm)
5.5
商品豆知識
ハンドタップの種類