TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ハンドタップ
ロングタップ LT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M16×2
食付
8P
全長L(mm)
150
注文コード
48075100
品番
LT 1.5P M16X2X150
参考基準価格(税別)
¥11,220
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・全長L
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。
材質
HSSV
呼び
M16×2
全長L(mm)
150
ねじの種類
LT
ラジアル数
8
食付
8P
メーカー商品コード
01583
商品豆知識
ハンドタップの種類