TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の 管用タップ
管用テーパタップ・短ネジ用 P-S PT(Rc)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48075240
品番
P-S 2.5P PT3/8-19
参考基準価格(税別)
¥10,840
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
食付き部長さ2.5Pで通り穴と止り穴と共に加工が可能な管用タップとなります。
材質
HSSV
溝数
4
呼び
PT3/8-19
全長L(mm)
85
ねじの種類
P-S
寸法l(mm)
21
寸法K(mm)
11
食付
2.5P
寸法lg(mm)
14
メーカー商品コード
01852
寸法Ds(mm)
14