TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の 管用タップ
管用テーパタップ・短ネジ用 P-S PT(Rc)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48075258
品番
P-S 2.5P PT3/4-14
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
食付き部長さ2.5Pで通り穴と止り穴と共に加工が可能な管用タップとなります。
材質
HSSV
溝数
4
呼び
PT3/4-14
全長L(mm)
85
ねじの種類
P-S
寸法l(mm)
28
寸法K(mm)
17
食付
2.5P
寸法lg(mm)
18
メーカー商品コード
01854
寸法Ds(mm)
23