TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の 管用タップ
ロング管用タップ LT-P PT(Rc)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48075285
品番
LT-P 2.5P PT1/8-28X150
参考基準価格(税別)
¥10,640
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
食付き部長さ2.5Pで通り穴と止り穴と共に加工が可能な管用タップとなります。
材質
HSSV
溝数
4
呼び
PT1/8-28
全長L(mm)
150
ねじの種類
LT-P
寸法l(mm)
19
寸法K(mm)
6
食付
2.5P
寸法lg(mm)
13
メーカー商品コード
01866
寸法Ds(mm)
8