TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の 管用タップ
管用スパイラルタップ SP-P PF(G) PS(Rp)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48075346
品番
SP-P 2.5P PT1/4-19
参考基準価格(税別)
¥7,660
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
下穴に余裕がないワークや、切屑づまりが起こしやすい被削材の加工に適しています
材質
HSSV
溝数
3
呼び
PT1/4-19
全長L(mm)
62
ねじの種類
SP-P
寸法l(mm)
28
寸法K(mm)
9
食付
2.5P
寸法lg(mm)
21
メーカー商品コード
25109
寸法Ds(mm)
11