TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
タフレット-L TFL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48075687
品番
TFL M8X1.25 B9
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質
HSSV
呼び
M8×1.25
全長L(mm)
70
ねじの種類
TFL
精度
9
寸法l(mm)
30
寸法K(mm)
5
ラジアル数
4
食付
B
寸法lk(mm)
8
メーカー商品コード
02742
寸法Ds(mm)
6.2