TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
タフレット-S TFS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48076299
品番
TFS M4X0.7 B7
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。
材質
HSSV
呼び
M4×0.7
全長L(mm)
52
ねじの種類
TFS
精度
7
寸法l(mm)
10
ラジアル数
4
食付
B
寸法ln(mm)
20
寸法dn(Φmm)
3
メーカー商品コード
04384
寸法Ds(mm)
5