Tガンタップ TGN

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM20×2.5 注文コード48076475 品番TGN M20X2.5
参考基準価格(税別)¥14,440 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品はねじ径・呼び・ピッチなど106種類から選べます 他の種類を見る

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。

ねじの種類TGN 材質HSSE 表面処理HOMO 呼びM20×2.5 全長L(mm)100 精度GT9 寸法l(mm)37 食付P5 寸法ln(mm)57 寸法dn(Φmm)14.8 メーカー商品コード00281 寸法Ds(mm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05812152
2019-06-18
用途:
板金製品のネジ加工
製造業

毎回購入していますが、切れ味が良く長持ちします。
複数個注文すると、1ケずつバラバラなのでひとまとめに
なっていると便利だと思います。

対象商品:
05812161
2018-04-02
用途:
機械組立時の加工
製造業

切れ味はいいです。
ホームセンターには置いてないのでモノタロウで購入してます

対象商品:
05812161
2016-12-03
用途:
鋼材へのネジ切り
石巻専修大学 様

切れ味が抜群で作業がはかどります。このタップでは折れそうになる感触を経験したkじょとがありません。

対象商品:
05812161
2015-12-02
用途:
部品加工
志村製作所 様

たいへん満足しています
ありがとうございました

対象商品:
05812161
2014-12-25
用途:
タップたてに使用

めっちゃ使いやすくて助かります。

対象商品:
05812186
2013-02-26
用途:
数量の多い部品

安定している

対象商品:
05812152
2016-03-30
用途:
鈑金加工

M3タップで鉄の板1.2ミリ 2万5000回まで切れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする