Tスパイラルタップ TSP

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼びM30×3.5材質HSSV注文コード48076518品番TSP M30X3.5
参考基準価格(税別)¥40,680販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。

精度GT9食付P2.5溝数4材質HSSV表面処理HOMO呼びM30×3.5全長L(mm)135ねじの種類TSP寸法l(mm)30寸法ln(mm)72寸法dn(Φmm)22.7メーカー商品コード00060寸法Ds(mm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05811592
2024-06-25
用途: 金属部品のタップ立てに

他のメーカーのタップでうまくいかない事でも田野井のタップだと上手くいくことがある。
田野井のタップでうまくいかない事でも他のメーカーのタップだと上手くいくことがある。
微妙な特性の差なのか分からないが田野井を含めた様々なメーカーのタップに助けられている。

対象商品 : 05811617
2023-09-24
用途: ネジ加工
電気・ガス・熱供給・水道業

田野井のタップでホモ加工ではない普通のタイプがあれば尚良かったのですが、
この田野井のタップが一番折れ難く自分の中では一番使いやすいです。
他メーカーのタップは割りとタップのねじ切り部が長めに設定されていますが、
田野井のこのタップは必要最低限の長さしかネジ切り分がなく余計な切り粉が
ネジ切りの部分に入り込まず尚且つ噛み込みし難いので非常にいいと思います。
制御盤等で穴加工するときに他メーカーのタップ(ネジ切り部が長い)
は結構簡単に噛み込んだ瞬間にポキっと折れるのに田野井のタップは噛み込んだ瞬間でも折れもせず粘り強くタップ加工できていいです。

対象商品 : 05811592
2018-05-26
用途: S50Cのタッピング加工(マシニングセンター)

S50Cに使用していますが、かじりもなく良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする