画像準備中

Tスパイラルタップ TSP

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/4-20UNC 材質HSSV 注文コード48076536 品番TSP 1/4-20UNC
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は呼び寸法・呼び・材質など137種類から選べます 他の種類を見る

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。

精度GT6 食付P2.5 溝数3 材質HSSV 表面処理HOMO 呼び1/4-20UNC 全長L(mm)60 ねじの種類TSP 寸法l(mm)13 寸法ln(mm)27 寸法dn(Φmm)4.8 メーカー商品コード00067 寸法Ds(mm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05811592
2024-06-25
用途:
金属部品のタップ立てに

他のメーカーのタップでうまくいかない事でも田野井のタップだと上手くいくことがある。
田野井のタップでうまくいかない事でも他のメーカーのタップだと上手くいくことがある。
微妙な特性の差なのか分からないが田野井を含めた様々なメーカーのタップに助けられている。

対象商品:
05811617
2023-09-24
用途:
ネジ加工
電気・ガス・熱供給・水道業

田野井のタップでホモ加工ではない普通のタイプがあれば尚良かったのですが、
この田野井のタップが一番折れ難く自分の中では一番使いやすいです。
他メーカーのタップは割りとタップのねじ切り部が長めに設定されていますが、
田野井のこのタップは必要最低限の長さしかネジ切り分がなく余計な切り粉が
ネジ切りの部分に入り込まず尚且つ噛み込みし難いので非常にいいと思います。
制御盤等で穴加工するときに他メーカーのタップ(ネジ切り部が長い)
は結構簡単に噛み込んだ瞬間にポキっと折れるのに田野井のタップは噛み込んだ瞬間でも折れもせず粘り強くタップ加工できていいです。

対象商品:
05811592
2018-05-26
用途:
S50Cのタッピング加工(マシニングセンター)

S50Cに使用していますが、かじりもなく良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする