TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の スパイラルタップ
Vスパイラルタップ VSP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48076694
品番
VSP M16X2
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
タノイが長年培ったノウハウをベースにしたスパイラルタップです。タップ本来の切れ味を重視したタップとなっております。
材質
HSSV
溝数
4
呼び
M16×2
全長L(mm)
95
ねじの種類
VSP
精度
GT8
寸法l(mm)
20
食付
2.5P
寸法ln(mm)
50
寸法dn(Φmm)
12.3
メーカー商品コード
41207
寸法Ds(mm)
12.5