TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
超硬タフレット TC-TF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48077026
品番
TC-TF M5X0.8 B6
参考基準価格(税別)
¥21,440
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。
材質
超硬合金
呼び
M5×0.8
全長L(mm)
60
ねじの種類
TC-TF
精度
6
寸法l(mm)
10
ラジアル数
4
食付
B
寸法ln(mm)
22
寸法dn(Φmm)
4
メーカー商品コード
80898
寸法Ds(mm)
5.5