TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
超硬タフレット TC-TF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48077044
品番
TC-TF M8X1.25 B7
参考基準価格(税別)
¥29,780
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。
材質
超硬合金
呼び
M8×1.25
全長L(mm)
70
ねじの種類
TC-TF
精度
7
寸法l(mm)
18
ラジアル数
4
食付
B
メーカー商品コード
80902
寸法Ds(mm)
6.2