TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
超硬タフレット TC-TF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48077087
品番
TC-TF M12X1.5 B7
参考基準価格(税別)
¥53,960
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。
材質
超硬合金
呼び
M12×1.5
全長L(mm)
82
ねじの種類
TC-TF
精度
7
寸法l(mm)
23
ラジアル数
6
食付
B
メーカー商品コード
80910
寸法Ds(mm)
8.5