TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
タフレット・スチール用 TFS-ST
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M1.4×0.3
食付
P
精度
4
注文コード
48077559
品番
TFS-ST M1.4X0.3 P4
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・精度
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。
材質
HSSV
溝数
3
呼び
M1.4×0.3
全長L(mm)
34
ねじの種類
TFS-ST
精度
4
表面処理
HOMO
寸法l(mm)
7
食付
P
寸法ln(mm)
11
寸法dn(Φmm)
1.5
メーカー商品コード
03419
寸法Ds(mm)
3