TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
タフレット・スチール用 TFS-ST
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M6×1
食付
P
精度
9
注文コード
48077900
品番
TFS-ST M6X1 P9
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・精度
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。
材質
HSSV
溝数
4
呼び
M6×1
全長L(mm)
62
ねじの種類
TFS-ST
精度
9
表面処理
HOMO
寸法l(mm)
10
食付
P
寸法ln(mm)
24
寸法dn(Φmm)
4.6
メーカー商品コード
03487
寸法Ds(mm)
6