TIN-TF M4X0.7 P7 TiNコートタフレット TiN-TF TDT(田野井) 48078207

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIN-TF M4X0.7 P7 TiNコートタフレット TiN-TF TDT(田野井) 48078207
TIN-TF M4X0.7 P7 TiNコートタフレット TiN-TF TDT(田野井) 48078207

TiNコートタフレット TiN-TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼びM4×0.7食付P注文コード48078207品番TIN-TF M4X0.7 P7
参考基準価格(税別)¥4,120販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。

材質HSSV溝数4呼びM4×0.7全長L(mm)52ねじの種類TIN-TF精度7表面処理TiN寸法l(mm)10食付P寸法ln(mm)20寸法dn(Φmm)3メーカー商品コード02369寸法Ds(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする