曜日別特売
TIN-TF M8X1.25 P9 TiNコートタフレット TiN-TF TDT(田野井) 48078399

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIN-TF M8X1.25 P9 TiNコートタフレット TiN-TF TDT(田野井) 48078399
TIN-TF M8X1.25 P9 TiNコートタフレット TiN-TF TDT(田野井) 48078399

TiNコートタフレット TiN-TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼びM8×1.25食付P注文コード48078399品番TIN-TF M8X1.25 P9
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。

材質HSSV溝数4呼びM8×1.25全長L(mm)75ねじの種類TIN-TF精度9表面処理TiN寸法l(mm)19食付P寸法ln(mm)32寸法dn(Φmm)6.8メーカー商品コード02394寸法Ds(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする