TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
粉末ハイスタフレット TP-TFR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全118種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48078435
品番
TP-TFR M3X0.5 P5
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
材質
HSSP
溝数
4
呼び
M3×0.5
全長L(mm)
46
ねじの種類
TP-TFR
精度
5
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
10
食付
P
寸法ln(mm)
18
寸法dn(Φmm)
2.3
メーカー商品コード
36461
寸法Ds(mm)
3