TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
粉末ハイスタフレット TP-TFX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M1.4×0.3
食付
1C
注文コード
48079345
品番
TP-TFX M1.4X0.3 1C6
参考基準価格(税別)
¥5,240
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
小径に適したねじ形状と粉末ハイスで高寿命の盛上げタップとなります。
材質
HSSP
呼び
M1.4×0.3
全長L(mm)
34
ねじの種類
TP-TFX
精度
6
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
7
ラジアル数
4
食付
1C
寸法ln(mm)
11
寸法dn(Φmm)
2
メーカー商品コード
36397
寸法Ds(mm)
3