TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
粉末ハイスタフレット TP-TFR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全118種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48079860
品番
TP-TFX M2.6X0.45 1C4
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
材質
HSSP
呼び
M2.6×0.45
全長L(mm)
44
ねじの種類
TP-TFX
精度
4
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
10
ラジアル数
4
食付
1C
寸法ln(mm)
16
寸法dn(Φmm)
2.9
メーカー商品コード
36449
寸法Ds(mm)
3