TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ハンドタップ
高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3H
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48079966
品番
TC-HT-3H 3C M5X0.8
参考基準価格(税別)
¥19,880
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
焼入れ鋼HRC55~60等の加工に適したタップとなります。食付き部長さ3Pで通り穴専用の超硬ハンドタップの高硬度用となります。焼入れ鋼HRC55〜60の加工に適しております
材質
超硬合金
溝数
4
呼び
M5×0.8
全長L(mm)
60
ねじの種類
TC-HT-3H
精度
GT6
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
16
食付
3C
寸法ln(mm)
25
寸法dn(Φmm)
4
メーカー商品コード
80875
寸法Ds(mm)
5.5
商品豆知識
ハンドタップの種類