TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ハンドタップ
高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3H
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48080124
品番
TC-HT-3H 3C M18X2.5
参考基準価格(税別)
¥99,120
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
焼入れ鋼HRC55~60等の加工に適したタップとなります。食付き部長さ3Pで通り穴専用の超硬ハンドタップの高硬度用となります。焼入れ鋼HRC55〜60の加工に適しております
材質
超硬合金
溝数
6
呼び
M18×2.5
全長L(mm)
100
ねじの種類
TC-HT-3H
精度
GT8
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
37
食付
3C
メーカー商品コード
80890
寸法Ds(mm)
14
商品豆知識
ハンドタップの種類