画像準備中

ON Semiconductor ローパワー オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード48080358 品番NCS333SN2T1G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
アンプタイプローパワー 実装タイプ表面実装 パッケージSOT-23 電源タイプシングル 1チップ当たりのチャンネル数1 ピン数(ピン)5 供給電圧(V)1.8〜5.5 スルーレート(V/μs)0.1 動作温度(℃)-40 仕様NCS333、NCS2333、NCS4333、10μVオフセット、ゼロドリフト、高精度、低電力オペアンプ、ONSemiconductor.低入力オフセット電圧10μV(最大)ゼロドリフト0.07μV/℃(最大)低ノイズ1.1μV低静止電流17μA(標準)@3.3V電源電圧1.8〜5.5Vレールツーレール入力/出力の電圧範囲 標準ゲインバンド幅積(kHz)350 高さ(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする