TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ハンドタップ
超硬HT鋳鉄 TC-HT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48080359
品番
TC-HT-FC 1.5C M12X1.5 GT8
参考基準価格(税別)
¥40,920
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質
超硬合金
溝数
4
呼び
M12×1.5
全長L(mm)
82
ねじの種類
TC-HT-FC
精度
GT8
寸法l(mm)
20
食付
1.5C
メーカー商品コード
81403
寸法Ds(mm)
8.5
商品豆知識
ハンドタップの種類