TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ポイントタップ
TiNコートTガンタップ TiN-TGN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48080377
品番
TIN-TGN M2.6X0.45
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
材質
HSSP
溝数
2
呼び
M2.6×0.45
全長L(mm)
44
ねじの種類
TIN-TGN
精度
GT3
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
9.5
食付
5P
寸法ln(mm)
16
寸法dn(Φmm)
2.6
メーカー商品コード
25035
寸法Ds(mm)
3