TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ポイントタップ
TiNコートTガンタップ TiN-TGN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48080386
品番
TIN-TGN M3X0.5
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥1,857
販売価格(税別)
¥
1,688
バスケットに入れる
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
材質
HSSP
溝数
3
呼び
M3×0.5
全長L(mm)
46
ねじの種類
TIN-TGN
精度
GT5
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
11
食付
5P
寸法ln(mm)
18
寸法dn(Φmm)
2.3
メーカー商品コード
25036
寸法Ds(mm)
4