TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ポイントタップ
TiNコートTガンタップ TiN-TGN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48080404
品番
TIN-TGN M5X0.8
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
材質
HSSP
溝数
3
呼び
M5×0.8
全長L(mm)
60
ねじの種類
TIN-TGN
精度
GT5
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
16
食付
5P
寸法ln(mm)
25
寸法dn(Φmm)
3.9
メーカー商品コード
25038
寸法Ds(mm)
5.5