TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ポイントタップ
TiNコートTガンタップ TiN-TGN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48080429
品番
TIN-TGN M8X1.25
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
材質
HSSP
溝数
3
呼び
M8×1.25
全長L(mm)
70
ねじの種類
TIN-TGN
精度
GT6
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
22
食付
5P
メーカー商品コード
25040
寸法Ds(mm)
6.2