TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ポイントタップ
TiNコートTガンタップ TiN-TGN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48080456
品番
TIN-TGN M12X1.25
参考基準価格(税別)
¥8,740
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
材質
HSSP
溝数
3
呼び
M12×1.25
全長L(mm)
82
ねじの種類
TIN-TGN
精度
GT7
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
29
食付
5P
メーカー商品コード
25045
寸法Ds(mm)
8.5