TiNコートTガンタップ TiN-TGN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48080490 品番 TIN-TGN M14X1.5
参考基準価格(税別)¥11,940 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。

材質HSSP 溝数3 呼びM14×1.5 全長L(mm)88 ねじの種類TIN-TGN 精度GT7 表面処理TiCN 寸法l(mm)30 食付5P メーカー商品コード25047 寸法Ds(mm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする