TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ポイントタップ
TiNコートTガンタップ TiN-TGN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48080499
品番
TIN-TGN M14X2
参考基準価格(税別)
¥11,940
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
材質
HSSP
溝数
3
呼び
M14×2
全長L(mm)
88
ねじの種類
TIN-TGN
精度
GT7
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
30
食付
5P
メーカー商品コード
25046
寸法Ds(mm)
10.5