TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ポイントタップ
TiNコートTガンタップ TiN-TGN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48080508
品番
TIN-TGN M16X1.5
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
材質
HSSP
溝数
3
呼び
M16×1.5
全長L(mm)
95
ねじの種類
TIN-TGN
精度
GT7
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
32
食付
5P
メーカー商品コード
25049
寸法Ds(mm)
12.5