TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ポイントタップ
TiNコートTガンタップ TiN-TGN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48080569
品番
TIN-TGN M22X2.5
参考基準価格(税別)
¥32,240
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
材質
HSSP
溝数
3
呼び
M22×2.5
全長L(mm)
115
ねじの種類
TIN-TGN
精度
GT8
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
38
食付
5P
メーカー商品コード
25054
寸法Ds(mm)
17