TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の スパイラルタップ
TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48080648
品番
TIN-TSP M10X1.5
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
材質
HSSP
溝数
4
呼び
M10×1.5
全長L(mm)
75
ねじの種類
TIN-TSP
精度
GT7
表面処理
TiN
寸法l(mm)
15
食付
2.5P
寸法ln(mm)
39
寸法dn(Φmm)
68
メーカー商品コード
13601
寸法Ds(mm)
7