TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の スパイラルタップ
TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48080718
品番
TIN-TSP M16X2
参考基準価格(税別)
¥15,060
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
材質
HSSP
溝数
4
呼び
M16×2
全長L(mm)
95
ねじの種類
TIN-TSP
精度
GT8
表面処理
TiN
寸法l(mm)
20
食付
2.5P
寸法ln(mm)
50
寸法dn(Φmm)
12.3
メーカー商品コード
13608
寸法Ds(mm)
12.5