TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の スパイラルタップ
TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48080745
品番
TIN-TSP M20X1.5
参考基準価格(税別)
¥24,560
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
材質
HSSP
溝数
4
呼び
M20×1.5
全長L(mm)
105
ねじの種類
TIN-TSP
精度
GT9
表面処理
TiN
寸法l(mm)
25
食付
2.5P
寸法ln(mm)
57
寸法dn(Φmm)
14.8
メーカー商品コード
13611
寸法Ds(mm)
15