TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
ロング粉末ハイスTF LT-TP-TFR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48080858
品番
LT-TP-TFR M5X0.8X100 P6
参考基準価格(税別)
¥7,420
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスの採用によりコストパフォーマンスに優れた転造タップとなります。
材質
HSSP
溝数
4
呼び
M5×0.8
全長L(mm)
100
ねじの種類
LT-TP-TFR
精度
6
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
8
食付
P
寸法ln(mm)
22
寸法dn(Φmm)
4
メーカー商品コード
39648
寸法Ds(mm)
5.5