TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
ロング粉末ハイスTF LT-TP-TFR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48080867
品番
LT-TP-TFR M6X1X100 B7
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスの採用によりコストパフォーマンスに優れた転造タップとなります。
材質
HSSP
溝数
4
呼び
M6×1
全長L(mm)
100
ねじの種類
LT-TP-TFR
精度
7
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
10
食付
B
寸法ln(mm)
24
寸法dn(Φmm)
4.5
メーカー商品コード
39649
寸法Ds(mm)
6